Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD17
Cod. Produttore
ZCKD17
Cod. EAN
3666916040942

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotary
  • Operatore: Leva a rullo con cuscinetto
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale testa: Metallo
  • Attuazione: Cam 30°
  • Apertura positiva: Confermata
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa robusta e affidabile, progettata per l’installazione su interruttori di posizione della serie XC Standard. Realizzata con materiali resistenti per garantire lunga durata e precisione nel rilevamento del movimento meccanico. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un’alta affidabilità nel controllo dei cicli di macchina e nella sicurezza dei processi elettrici. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi di automazione elettrica.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard