›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD16
Cod. Produttore ZCKD16
Cod. EAN 3666916040966

Informazioni principali

  • Tipo operatore: leva a rullo
  • Movimento testa: rotatorio
  • Materiale testa: metallo
  • Apertura positiva: confermata
  • Angolo azionamento: 30° camma
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha una leva a rullo in acciaio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 24,31 x 1 pz.
(pz.)