›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD15
Cod. Produttore ZCKD15
Cod. EAN 3666916040997

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Materiale testa: Metallo
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Azionamento: Cam 30°

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha una leva a rullo in termoplastica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 17,79 x 1 pz.
(pz.)