›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD109
Cod. Produttore ZCKD109
Cod. EAN 3666916041017

Informazioni principali

  • Tipo azionamento: Finecorsa a pulsante
  • Testa operativa: Pistone metallico a molla
  • Movimento testa: Lineare
  • Materiale testa: Plastica
  • Avvicinamento: Verticale, 1 direzione
  • Compatibilità: XCKM, XCKL
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore all'estremità con manovra positiva di apertura. È dotato di un pistone terminale a molla in metallo (con cappuccio protettivo) e supporta l'avvicinamento verticale in 1 direzione. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. La testa lineare del finecorsa è in plastica. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKM e XCKL e con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA