›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD08
Cod. Produttore ZCKD08
Cod. EAN 3666916041048

Informazioni principali

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Asta a molla
  • Materiale testa: Metallo
  • Compatibilità: XCKL, XCKM, XCKS
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Apertura positiva: Senza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha un'asta a molla e una guaina in nitrile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 26,97 x 1 pz.
(pz.)