Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD06
Cod. Produttore
ZCKD06
Cod. EAN
3666916041055

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Tipo operatore: Baffo di gatto metallico
  • Materiale testa: Metallo
  • Compatibilità: XCKL, XCKM, XCKS
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura immagazzinamento: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Apertura positiva: Assente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha un "baffo di gatto".

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard