›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD05
Cod. Produttore ZCKD05
Cod. EAN 3666916041079

Informazioni principali

  • Tipo: testa rotante
  • Attuatore: senza leva
  • Azionamento: sinistra/destra
  • Materiale testa: plastica
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Compatibilità: XCKS, XCKM, XCKL
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ambiente: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric rotante in formato "classico" senza leva ha un ritorno a molla con azionamento da destra e da sinistra o da destra o da sinistra.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 17,55 x 1 pz.
(pz.)