›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKD02
Cod. Produttore ZCKD02
Cod. EAN 3666916041116

Informazioni principali

  • Materiale testa: Plastica
  • Tipo operatore: Pistone a rullo
  • Movimento testa: Lineare
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Apertura positiva: Con
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Attuazione commutatore: 30° camma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato "classico" ha un pistone a rullo in acciaio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 22,62 x 1 pz.
(pz.)