Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKD019
Cod. Produttore
ZCKD019
Cod. EAN
3666916041123

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante a bottone
  • Movimento testa: lineare
  • Materiale testa: plastica
  • Attuazione contatto: su fine
  • Apertura positiva: presente
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Compatibilità: con interruttori XCKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZCKD019 è un componente essenziale per il controllo preciso dei circuiti elettrici. Progettata per funzionare con interruttori di finecorsa della famiglia XC Standard, questa testa è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilità. Il design include un pulsante a bottone per un'operatività semplice e intuitiva. Con la testa TEZCKD019, gli utenti possono migliorare l'efficienza e la sicurezza delle loro applicazioni elettriche.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard