› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 85

Cod. Rexel ICPS85
Cod. Produttore PS85
Cod. EAN 8014212111302

Informazioni principali

  • Diametro taglio: 85 mm
  • Forza di taglio: 70 kN
  • Pressione esercizio: 700 bar
  • Peso utensile: 4 kg
  • Costruzione: leggera e compatta
  • Innesto: rapido con tappo antipolvere
  • Guida lama: inclusa
  • Serie: ICPS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idonea per il taglio di cavi flessibili in rame ed alluminio.
Per il suo funzionamento é necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d'esercizio 700bar/70MPa).

Caratteristiche:

  • costruzione leggera e compatta
  • testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
  • innesto rapido con tappo antipolvere
  • diametro di taglio: 85 mm
  • forza di taglio sviluppata: 70 kN
  • pressione d'esercizio: 700 bar
  • peso utensile: ca. 4 kg

Dotazione SET:

  • Testa oleodinamica da taglio
  • Custodia rigida

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

85 mm

lunghezza totale

390 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 85