Prodotti /

Cod. Rexel
ICPP230
Cod. Produttore
PP230
Cod. EAN
8014212111258

Informazioni di prodotto

Testa oleodinamica per la compressione 230 kN
Descrizione del produttore:

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 630 mmq.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica

Caratteristiche:

  • Costruzione robusta e compatta
  • Testa per la compressione a “H”
  • Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
  • Corsa massima: 28 mm
  • Forza di compressione: 230 kN
  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende dalla pompa oleod.
  • Peso utensile: 7,5 kg
  • Dimensioni utensile: 121 x 286 x 88 mm

Dotazione set:

  • Testa oleodinamica per la compressione
  • Custodia rigida adatta anche al contenimento di 2 coppie matrici e un porta matrici per il contenimento delle matrici semicircolari

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

297 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 625 mm²

Forza di compressione

230 ... 230 KILONEWTON