Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV043S
Cod. Produttore
ZB4BV043S
Cod. EAN
3389110290837

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia rossa led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a gemma striata Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della lente

rosso

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

29 mm

altezza dell’apertura

29 mm

con anello frontale

numero di segnalatori luminosi installabili

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemma striata rossa- per LED universale