Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV05
Cod. Produttore
ZB5AV05
Cod. EAN
3389110908114

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia gialla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa arancione a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia è fornita con base BA9s. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia con base BA9s è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per una indicazione luminosa del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della lente

arancione

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

29 mm

altezza dell’apertura

29 mm

con anello frontale

numero di segnalatori luminosi installabili

1

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemma liscia gialla

(pz.)