Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV013S
Cod. Produttore
ZB4BV013S
Cod. EAN
3389110290479

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia bianca led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a gemma striata Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è bianca. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

larghezza dell’apertura

29 mm

altezza dell’apertura

29 mm

con anello frontale

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

bianco

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

22 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemme striate bianche- per LED universale