› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile in corda acciaio inox e ottone filettatura M4 per installazioni precise

Cod. Rexel 2U601/18
Cod. Produttore 601/18
Cod. EAN 8024818010138

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox
  • Terminali: ottone
  • Lunghezza: 105 mm circa
  • Peso: 12 g
  • Carico rottura: 140 kg circa
  • Filettatura: M4
  • Impiego: impiantistica civile
  • Serie: 601/18

Descrizione del prodotto

Testa flessibile realizzata in corda d'acciaio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e flessibile, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in ambienti tecnici. La struttura in acciaio conferisce robustezza e stabilità, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali e di precisione. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox e ottone con filettatura M4 adatta per sonde art. 173

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile in corda acciaio inox e ottone filettatura M4 per installazioni precise
€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)