› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile in corda acciaio inox e ottone filettatura M4 per impianti civili sonde Canfor compatibili

Cod. Rexel 2U601/01A
Cod. Produttore 601/01A
Cod. EAN 8024818007190

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio e ottone
  • Lunghezza: 105 mm circa
  • Peso: 12 g
  • Carico di rottura: 140 kg circa
  • Filettatura: M4 intercambiabile
  • Impiego: Impiantistica civile
  • Compatibilità: Sonde Canfor varie
  • Serie: 601/01A

Descrizione del prodotto

Testa flessibile realizzata in robusta corda d'acciaio, progettata per garantire elevata resistenza e flessibilità nelle applicazioni elettriche. La struttura in acciaio assicura durata nel tempo e affidabilità anche in condizioni di lavoro impegnative, facilitando l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Questo componente è ideale per connessioni che richiedono un elemento flessibile e resistente, combinando sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox e ottone con filettatura M4 adatta per poter essere utilizzata su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile in corda acciaio inox e ottone filettatura M4 per impianti civili sonde Canfor compatibili