› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile in corda acciaio inox con asola M5 per traino cavi sonde 155-165

Cod. Rexel 2U631/07
Cod. Produttore 631/07
Cod. EAN 8024818007428

Informazioni principali

  • Descrizione: Testa con asola in corda
  • Materiale: Acciaio inox
  • Filettatura: M5
  • Utilizzo: Alloggio e traino cavi
  • Compatibilità: Sonde 155 - 165
  • Flessibilità: Testa flessibile
  • Serie: 2U631/07

Descrizione del prodotto

Testa con asola realizzata in corda d'acciaio resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel fissaggio e nel supporto di cavi o componenti. La struttura in acciaio garantisce elevata resistenza alla trazione e agli agenti esterni, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità delle connessioni elettriche in ambienti industriali o civili. Descrizione del produttore: Testa flessibile in corda d'acciaio inox con asola tirante per l'alloggio ed il traino di più cavi. Filettatura M5. Adatto per sonde: 155 - 165.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile in corda acciaio inox con asola M5 per traino cavi sonde 155-165