› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile guidacurve trefolo ottone filettatura M4 per sonde Canfor impiantistica civile

Cod. Rexel 2U601/01S
Cod. Produttore 601/01S
Cod. EAN 8024818005196

Informazioni principali

  • Materiale: trefolo acciaio, ottone
  • Filettatura: M4 intercambiabile
  • Lunghezza: 105 mm circa
  • Peso: 11 g
  • Impiego: impiantistica civile
  • Compatibilità: sonde Canfor varie
  • Carico rottura: non determinato
  • Serie: 601/01S

Descrizione del prodotto

Testa con carrucola in trifoglio M4, componente meccanico di precisione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e funzionalità nel tempo, è progettata per facilitare il movimento e la trasmissione di forza in sistemi di comando o controllo. La sua struttura compatta e robusta assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendola adatta a diverse installazioni tecniche. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve in trefolo e ottone con filettatura M4 adatta per poter essere utilizzata su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile guidacurve trefolo ottone filettatura M4 per sonde Canfor impiantistica civile