› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile guidacurve in acciaio inox e ottone con filettatura M4 per impianti civili compatibile sonde Canfor

Cod. Rexel 2U601/10
Cod. Produttore 601/10
Cod. EAN 8024818005189

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox e ottone
  • Filettatura: M4
  • Lunghezza: 105 mm circa
  • Peso: 15 g
  • Carico di rottura: 120 kg circa
  • Compatibilità: sonde Canfor
  • Impiego: impiantistica civile
  • Serie: 601/10

Descrizione del prodotto

Testa con asola realizzata in corda d'acciaio resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. La struttura in acciaio garantisce robustezza e sicurezza nelle connessioni, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Questo elemento è progettato per facilitare l'installazione e il fissaggio, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox e ottone con filettatura M4 e asola tirante adatta per poter essere utilizzata su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile guidacurve in acciaio inox e ottone con filettatura M4 per impianti civili compatibile sonde Canfor