› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile guidacurve in acciaio inox e ottone con carrucola, filettatura M4, per impianti civili e sonde Canfor

Cod. Rexel 2U601/01C
Cod. Produttore 601/01C
Cod. EAN 8024818007398

Informazioni principali

  • Materiale: corda acciaio inox
  • Terminali: ottone
  • Filettatura: M4 intercambiabile
  • Lunghezza: 117 mm circa
  • Peso: 13 g
  • Impiego: impiantistica civile
  • Compatibilità: sonde Canfor varie
  • Serie: 601/01C

Descrizione del prodotto

Testa con carrucola in corda d'acciaio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza, offrendo un supporto sicuro e stabile. La struttura in acciaio assicura elevata tenuta meccanica e resistenza all'usura, rendendolo adatto a installazioni professionali in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox e ottone con filettatura M4 adatta per poter essere utilizzata su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile guidacurve in acciaio inox e ottone con carrucola, filettatura M4, per impianti civili e sonde Canfor