› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile guida curve trefolo con terminali ottone M12 per sonde 157-159 installazioni rapide affidabili

Cod. Rexel 2U641/01
Cod. Produttore 641/01
Cod. EAN 8024818004533

Informazioni principali

  • Tipo: testa flessibile
  • Materiale: trefolo
  • Terminali: ottone M12
  • Filettatura: M12
  • Compatibilità: sonde 157-159
  • Serie: 2U641/01
  • Uso: guidacurve
  • Applicazione: sonde specifiche

Descrizione del prodotto

Testa flessibile in trefolo con attacco M12, progettata per garantire resistenza e flessibilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura, ideale per installazioni che richiedono adattabilità e affidabilità. La struttura flessibile consente un facile posizionamento anche in spazi ristretti, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Testa flessibile guidacurve realizzata in trefolo con terminali in ottone con filettatura M12. Adatta per sonde: 157 - 159

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile guida curve trefolo con terminali ottone M12 per sonde 157-159 installazioni rapide affidabili