› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile corda acciaio inox ottone alta resistenza per impianti elettrici

Cod. Rexel 2U601/01G
Cod. Produttore 601/01G
Cod. EAN 8024818007473

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox e ottone
  • Lunghezza: 120mm circa
  • Peso: 20g
  • Carico di rottura: 140kg circa
  • Accessorio: fisso, da crimpare
  • Impiego: impiantistica civile
  • Compatibilità: sonde art. 167
  • Serie: 601/01G

Descrizione del prodotto

Testa flessibile realizzata con corda d'acciaio resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e robustezza. La struttura in acciaio garantisce una lunga durata e ottime prestazioni meccaniche, mentre le estremità in metallo assicurano un collegamento sicuro e stabile. Progettata per facilitare l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, questa testa flessibile combina affidabilità e praticità in un unico componente essenziale per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Testa flessible in corda d'acciaio inox e ottone per art. 167

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile corda acciaio inox ottone alta resistenza per impianti elettrici