› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testa flessibile corda acciaio inox M5 per sonde 155-165 filettatura ottone

Cod. Rexel 2U631/01
Cod. Produttore 631/01
Cod. EAN 8024818004465

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox e ottone
  • Filettatura: M5
  • Lunghezza: 105 mm circa
  • Peso: 20 g
  • Accessorio: intercambiabile
  • Impiego: impiantistica industriale
  • Compatibilità sonde: 155 - 165
  • Serie: 631/01

Descrizione del prodotto

Testa flessibile in corda metallica con attacco M5, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e flessibilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il collegamento e il supporto di componenti elettrici in spazi ridotti, offre una soluzione versatile e robusta per installazioni professionali. La struttura in corda metallica assicura una flessibilità ottimale senza compromettere la stabilità, facilitando l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Testa flessibile in corda d'acciaio inox e ottone filettatura M5. Adatto per sonde: 155 - 165.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Testa flessibile corda acciaio inox M5 per sonde 155-165 filettatura ottone
€ 20,83 x 1 pz.
(pz.)