›

Testa finecorsa ZCKE leva rotante termoplastica per macchine industriali imballaggio e trasporto

Cod. Rexel TEZCKE21
Cod. Produttore ZCKE21
Cod. EAN 3666916091043

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Movimento testa: Lineare e rotatorio
  • Azione commutazione: Camma 30°
  • Materiale testa: Metallo
  • Approccio: Laterale, 1 direzione
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Compatibilità: Gamma XCKJ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. È dotato di un pistone a leva con ritorno a molla in termoplastica supporta l'approccio laterale in 1 direzione. Il movimento della testa di comando del finecorsa è lineare e girevole. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ e con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

Testa finecorsa ZCKE leva rotante termoplastica per macchine industriali imballaggio e trasporto