›

TESTA ASTA MOLLA PLASTICA

Cod. Rexel TEZCE07
Cod. Produttore ZCE07
Cod. EAN 3666916039618

Informazioni principali

  • Tipo testa: Multi-direzionale
  • Operatore: Asta molla metallo
  • Finitura asta: Nitrile e termoplastica
  • Compatibilità: XCKP, XCKT, XCMD, XCKD
  • Tipo approccio: Multi-direzionale
  • Attuazione: Da qualsiasi parte mobile
  • Apertura positiva: Assente
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa tramite qualsiasi parte in movimento senza manovra positiva di apertura. È dotato di asta a molla in metallo con ritorno a molla (con copertura in nitrile e estremità in termoplastica) e supporta l'approccio multidirezionale. Il movimento della testa del finecorsa è multidirezionale. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKP, XCKT, XCMD e XCKD, oltre che con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA ASTA MOLLA PLASTICA