Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE67
Cod. Produttore
ZCE67
Cod. EAN
3666916090886

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: multi-direzionale
  • Operatore: molla in metallo
  • Materiale copertura: nitrile
  • Compatibilità: XCXT, XCKD, XCKP, XCMD
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ambiente: standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa dell'asta flessibile molla in latta TEZCE67 è un componente essenziale per i tuoi sistemi di automazione. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in interruttori di fine corsa. Con la sua configurazione a molla, assicura una risposta rapida e precisa, contribuendo a un'efficienza operativa superiore.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

Limit switches XC Standard