›

TESTA A LEVA AZION VERT

Cod. Rexel TEZCE27
Cod. Produttore ZCE27
Cod. EAN 3666916090930

Informazioni principali

  • Tipo testa: Plunger
  • Operatore: Leva a rotella
  • Movimento testa: Lineare
  • Approccio: Verticale, 1 direzione
  • Attuazione commutatore: 30° cam
  • Apertura positiva: Sì
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa a leva TEZCE27 è un componente essenziale per i sistemi di interruttori di fine corsa. Realizzata in materiale resistente, offre un'operazione fluida grazie alla leva a rotella. Questo dispositivo è progettato per garantire un'alta affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni ottimali e durature.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA A LEVA AZION VERT
€ 18,68 x 1 pz.
(pz.)