›

TESTA A LEVA AZION LAT

Cod. Rexel TEZCE21
Cod. Produttore ZCE21
Cod. EAN 3666916039557

Informazioni principali

  • Tipo operatore: leva a rullo
  • Movimento testa: lineare
  • Direzione azione: laterale, 1 direzione
  • Apertura positiva: presente
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Materiale operatore: termoplastico
  • Azionamento: cam 30°

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric ha un pistone a leva a rullo con attuazione orizzontale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA A LEVA AZION LAT
€ 16,91 x 1 pz.
(pz.)