Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE28
Cod. Produttore
ZCE28
Cod. EAN
3666916090923

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Movimento testa: Lineare
  • Manovra: Camma 30°
  • Ritorno: Molla termoplastica
  • Direzione approccio: Laterale/verticale
  • Compatibilità: XCMD, XCKT, XCKP, XCKD
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'attuazione del finecorsa tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. Il pistone a leva con ritorno a molla in termoplastica supporta l'avvicinamento laterale o verticale in 1 direzione. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKP, XCKT, XCMD e XCKD, oltre che con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard