›

Test Point Isolato Chauvin Arnoux 6pz PVC Sicurezza 1000V Cat.III Fotovoltaico

Cod. Rexel CH11-0000-276
Cod. Produttore 11-0000-276

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V CAT.III
  • Voltaggio: 600V CAT.IV
  • Lunghezza: 8,5 cm
  • Protezione: 33VAC / 70VDC
  • Tipo spina: Femmina 4 mm
  • Confezione: 6 pezzi (3R/3N)
  • Materiale: PVC isolato
  • Serie: CH11-0000-276

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Test point isolato - ideale per applicazioni nel fotovoltaico. accessorio di misura pvc. categoria di sicurezza: 1.000v cat.iii / 600v cat. iv. spina femmina 4 mm. lunghezza: 8,5 cm. protezione elettrica 33vac / 70vdc. confezione blister. 6 pezzi (3r/3n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test Point Isolato Chauvin Arnoux 6pz PVC Sicurezza 1000V Cat.III Fotovoltaico