Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851R
Cod. Produttore
NU0851R
Cod. EAN
8017963056441

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/R offre un’ottima soluzione per l’identificazione nei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tessera prestampata
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione dei morsetti
  • Materiale resistente per un’alta durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e rapidità nel riconoscimento delle informazioni
  • Maggiore sicurezza grazie a una segnalazione efficace
CNU/8/51/R è un set di tessere per tabella, progettato per applicazioni elettriche. Le tessere sono realizzate in materiale resistente e sono ideali per l'identificazione e la segnalazione nei quadri elettrici. Questo prodotto non è autoadesivo, magnetico né trasparente, garantendo una maggiore durabilità e visibilità delle diciture. La colorazione è specifica per facilitare il riconoscimento rapido delle informazioni. Perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni affidabili per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: CNU/8/51/R Tessera prestampata per morsetti Cabur, simbolo ( R )

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera prestampata per morsetti Cabur simbolo R installazione rapida e organizzata impianti elettrici