Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851S
Cod. Produttore
NU0851S
Cod. EAN
8017963056458

Informazioni di prodotto

Tessera per morsetti Cabur 8x5mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CNU/8/51 Tessera per morsetti Cabur 8x5mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

5,1 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Tessera neutra 8mm per etichettatura