Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2C11A12A
Cod. Produttore
TN2C11A12A
Cod. EAN
8032826156113

Informazioni di prodotto

TESI PF COSF M AUTOAL 100V 5A 0,5-0,5/+-1mA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TESI PF - Trasduttore analogico del fattore di potenza - Rete: monofase o trifase 4 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: ind 0.5÷1÷0.5 cap - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 100V - Aux: autoalimentato

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

5 A

tarato

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

Produttore

TESI PF COSF M AUTOAL 100V 5A 0,5-0