Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC6AGC085384
Cod. Produttore
6AGC085384
Cod. EAN
8719874451604

Informazioni di prodotto

TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFID
AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID

esecuzione collegamento lato impianto

monofase

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

4.0 kW

potenza allacciata nominale

4 kW

larghezza

0.000195 mm

altezza

0.00032 mm

profondità

0.000143 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

funzione di controllo accesso

con gestione di carica

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP54

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTE