Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB6AGC076568
Cod. Produttore
6AGC076568
Cod. EAN
8719874450805

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50 kW DC
  • Tensione: 200-920 V
  • Corrente: 125 A
  • Connettori: CCS 2 e CHAdeMO
  • Lunghezza cavi: 3,9 m
  • Display: Touch 7"
  • Modem: 3G/4G integrato
  • Serie: Terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La stazione di ricarica Terra 54HV CJ CE di ABB è una soluzione avanzata per la ricarica rapida di veicoli elettrici, con una potenza di uscita in corrente continua fino a 50 kW. Progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità, integra cinque moduli di potenza e supporta standard multipli di ricarica, inclusa l'opzione CHAdeMO. La colonnina, parte della famiglia Terra, è dotata di connettori per erogare energia in modo efficiente e sicuro, ideale per infrastrutture di ricarica pubbliche o private. La conformità alle normative europee assicura elevati standard di compatibilità elettromagnetica e sicurezza, rendendo questo prodotto una scelta tecnologicamente avanzata per la mobilità elettrica. Paese di produzione: Unione Europea Descrizione del produttore: Terra 54 EV charger, 50 kW output power, 200-920 V, 125 A, CCS 2 and CHAdeMO connectors, 3.9 m long cables, 7" touch-display, RFID reader, 3G/4G modem, CE

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

larghezza

565 mm

altezza

1900 mm

profondità

780 mm

con display

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

55 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP54

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo A

2

potenza massima per punto di carica

50 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2 CCS

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Lunghezza del cavo di ricarica

3,9 m

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Serie

Terra

Produttore

ABB

Stazione ricarica veicoli elettrici 50 kW CCS2 CHAdeMO pubblici e privati