›

Termostato touch screen Thalos nero batteria con blocco tastiera e ingresso digitale per controllo temperatura ambiente

Cod. Rexel VEVE433900
Cod. Produttore VE433900
Cod. EAN 8007951122661

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Autonomia batteria: 12 mesi
  • Regolazione temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipo regolazione: ON-OFF
  • Grado protezione: IP40
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: Thalos Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato touch screen Thalos nero batteria con blocco tastiera e ingresso digitale per controllo temperatura ambiente