›

Termostato touch WiFi nero 230V controllo temperatura riscaldamento domestico e professionale

Cod. Rexel VEVE801200
Cod. Produttore VE801200
Cod. EAN 8007951134497

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Alimentazione: 230 V
  • Interfaccia: touch WiFi
  • Funzione: controllo temperatura
  • Uso: domestico/professionale
  • Design: moderno ed elegante
  • Serie: VEVE801200
  • Risparmio: energetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato touch WiFi di colore nero, progettato per il controllo efficiente della temperatura in ambienti domestici o professionali. Il dispositivo offre un'interfaccia intuitiva e moderna, garantendo un utilizzo semplice e una gestione precisa del riscaldamento. Alimentato a 230 V, si integra facilmente negli impianti elettrici esistenti, combinando funzionalità avanzate e design elegante per migliorare il comfort e il risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9004

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato touch WiFi nero 230V controllo temperatura riscaldamento domestico e professionale