›

Termostato touch screen radiofrequenza batteria regolazione temperatura ambiente parete nero

Cod. Rexel VEVE481800
Cod. Produttore VE481800
Cod. EAN 8007951123477

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipo regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Precisione misura: ±0,5 °C
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Grado protezione: IP40
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Serie: Thalos RF Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato touch screen da parete a radiofrequenza e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato touch screen radiofrequenza batteria regolazione temperatura ambiente parete nero