Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TMA200050W00
Cod. Produttore
2TMA200050W0007
Cod. EAN
6955891816183

Informazioni di prodotto

  • Display HD IPS touch 5"
  • Alimentazione 20-32 VDC (SELV)
  • Controllo funzioni KNX multiple
  • Ingressi: pulsante e temperatura
  • Angolo visione 160° - 160°
  • Protezione pagine con PIN
  • Dimensioni e montaggio incasso
  • Serie RT/U

Documentazione tecnica

Il pannello di controllo ABB RoomTouch è un display touch KNX di alta qualità progettato per la gestione avanzata di impianti elettrici. Consente il controllo, il monitoraggio e la segnalazione su più ambienti all'interno di un'installazione KNX, offrendo un'interfaccia intuitiva tramite touchscreen con sensori di prossimità e luminosità integrati. Dotato di connettori per alimentazione, sensore di temperatura, ingresso binario e micro SD, garantisce un'installazione incassata e un funzionamento affidabile con alimentazione a 24 V DC e consumo di soli 6 W. La risoluzione del display è di 720 x 1280 pixel, mentre il grado di protezione IP20 assicura sicurezza e durata in ambienti interni. Il dispositivo è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -5 °C a +45 °C e dispone di funzioni di aggiornamento firmware dedicate. La sua integrazione nel sistema KNX permette una gestione efficiente e centralizzata dell'automazione domestica e degli edifici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multifunctional HD IPS KNX touchdisplay as a room control element for visualisation and control of all functions in a KNX system. For the display and intuitive control of the following standard KNX functions: Switching, rocker switch, dimming (4-bit and 8-bit), slider, blind, RGBW control element, room temperature control element, Split Unit control element, step switch, scene switch, display element or audio control element. Additional functions: 20 fault and alarm messages, 10 logic functions, 10 timers each with 6 switching times, 4 scene actuators, 1 room temperature controller and individual pages can be protected with a PIN code. Status display, display of date and time, as well as inside and outside temperature. Installed temperature sensor, proximity sensor and brightness sensor. With a push-button/switch input and external temperature sensor input. Page display with a maximum of 30 touch surfaces on 6 or 10 pages (dependent on the mounting method). Viewing angle display: 160° - 160°. Mounting via a separate flush-mounted box. External power supply: 20-32 VDC (SELV).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Laccato

con temporizzatore

con display

con regolatore di temperatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

tasto di presenza

codice RAL (simile)

9016

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

30

Min. profondità della presa per apparecchi

28 mm

Serie

RT U

Produttore

ABB

Termostato touch screen KNX RoomTouch 5 controllo clima domotica