Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIXW8002W
Cod. Produttore
XW8002W
Cod. EAN
8005543650035

Informazioni di prodotto

Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo offre un controllo preciso e intuitivo della temperatura, migliorando comfort e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice a parete con viti e tasselli standard
  • Alimentazione universale 110-240 Vac
  • Compatibilità con valvole termostatiche intelligenti Netatmo
  • Connessione Wi-Fi stabile e sicura (WPA/WPA2)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione remota tramite APP e assistenti vocali
  • Programmazione personalizzata per ogni stanza
  • Funzione Boost per riscaldamento rapido
  • Risparmio energetico grazie a controllo efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato connesso Smarther2 with Netatmo bianco. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit. Principali caratteristiche: Classe Energetica 4; Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz; Assorbimento 2 W max; Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2; Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C; Incrementi di 0,5 °C; Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A; Tipo azionamento 1BU; Grado inquinamento 2; Tensione impulsiva nominale 4kV; Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2. Installazione a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).

grado di protezione (IP)

IP20

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di orologio

orologio settimanale

tipo di alimentazione elettrica

230 V

esecuzione del contatto

invertitore (NO/NC)

colore

bianco

altezza

87

con display

numero RAL

9003

telecomando possibile

profondità

28.1

idoneo all’apprendimento

larghezza

126

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato Smarther 2 da parete Wifi Bianco

€ 165,04 x 1 pz.
(pz.)