Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIXG8002
Cod. Produttore
XG8002
Cod. EAN
8005543651995

Informazioni di prodotto

Il termostato Smarther2 with Netatmo offre un controllo preciso e intelligente della temperatura, ottimizzando il comfort e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice da incasso o su cartongesso
  • Compatibilità con scatole standard (art.503E, art.500, PB503N, PB502N)
  • Alimentazione universale 110-240 Vac
  • Connessione Wi-Fi stabile e sicura (WPA/WPA2)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite app e assistenti vocali
  • Programmazione personalizzata per ogni ambiente
  • Modalità Boost per comfort immediato
  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato connesso Smarther2 with Netatmo nero. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit. Principali caratteristiche: Classe Energetica 4; Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz; Assorbimento 2 W max; Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2; Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C; Incrementi di 0,5 °C; Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A; Tipo azionamento 1BU; Grado inquinamento 2; Tensione impulsiva nominale 4kV; Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2. Installazione da Incasso (su scatole art.503E o art.500 e per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro) e da Cartongesso (su scatole art.PB503N e art. PB502N).

tipo di alimentazione elettrica

230 V

esecuzione del contatto

invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di orologio

orologio settimanale

colore

nero

con display

numero RAL

7015

telecomando possibile

altezza

87

profondità

12.6

idoneo all’apprendimento

larghezza

126

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato Smarther 2 Bticino Wifi da incasso Nero

€ 165,04 x 1 pz.
(pz.)