Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BSTHSW.V19
Cod. Produttore
4BSTHSW.V19
Cod. EAN
8057803380091

Informazioni di prodotto

Termostato Smart Swipe Arkè
Il cronotermostato smart Swipe Arke è un dispositivo di comando on/off progettato per il controllo del riscaldamento. Funziona con alimentazione a 230 V AC e si collega tramite due fili, integrando un ricevitore per una gestione semplice e intuitiva. Dotato di sensore esterno, consente di monitorare con precisione la temperatura ambiente e adattare l’impianto di riscaldamento in modo efficiente. Il design moderno con interfaccia touch facilita l’uso quotidiano, garantendo comfort e risparmio energetico. Questo termostato rappresenta una soluzione avanzata per il controllo intelligente degli ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato Smart Swipe Arkè Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

48,5 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

7 ... 33 °C

Produttore

Termostato Smart Swipe modulare 230V per impianti domotici