›

Termostato Smart Swipe modulare 230V compatibile assistenti vocali

Cod. Rexel FD4BSTHSW.V30
Cod. Produttore 4BSTHSW.V30
Cod. EAN 8057803380084

Informazioni principali

  • Montaggio: modulare
  • Comando: tasto
  • Alimentazione: 230 V CA
  • Compatibile: Google Assistant
  • Compatibile: Amazon Alexa
  • Serie: Swipe Linea
  • Tipo: cronotermostato smart
  • Funzione: programmi d'interruttori

Descrizione del prodotto

Cronotermostato smart con comando on/off e collegamento a 2 fili, progettato per il controllo efficiente del riscaldamento a 230 V AC. Dotato di ricevitore integrato e sensore esterno, offre un controllo preciso della temperatura ambientale. Il design moderno e la tecnologia avanzata assicurano un utilizzo intuitivo e confortevole, rendendo la gestione del clima domestico semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato Smart Swipe Linea Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

larghezza

44,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

52,7 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

7 ... 33 °C

Termostato Smart Swipe modulare 230V compatibile assistenti vocali