›

Termostato Smart Swipe Matix Go 230V modulare per impianti domotici

Cod. Rexel FD4BSTHSW.J
Cod. Produttore 4BSTHSW.J
Cod. EAN 8057803380039

Informazioni principali

  • Montaggio: modulare
  • Alimentazione: 230 V CA
  • Comando: tasto
  • Compatibile: Google Assistant
  • Compatibile: Amazon Alexa
  • Tipo: cronotermostato smart
  • Serie: Matix Go
  • Funzione: controllo temperatura

Descrizione del prodotto

Cronotermostato smart Swipe Matix Go progettato per il controllo preciso del riscaldamento con alimentazione a 230 V AC. Dotato di collegamento a 2 fili e funzione on/off, integra un ricevitore e un sensore esterno per un monitoraggio accurato della temperatura ambiente. Il comando di tipo P assicura una regolazione efficiente, garantendo comfort e risparmio energetico. Il design moderno e compatto si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, offrendo un'interfaccia intuitiva per una gestione semplice e funzionale del sistema di riscaldamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato Smart Swipe Matix Go Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

45,2 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

7 ... 33 °C

Termostato Smart Swipe Matix Go 230V modulare per impianti domotici
€ 129,90 x 1 pz.
(pz.)