Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BSTHSW.AM
Cod. Produttore
4BSTHSW.AM
Cod. EAN
8057803380053

Informazioni di prodotto

Termostato Smart Swipe Matix
Cronotermostato smart Swipe Matix progettato per il controllo efficiente del riscaldamento con alimentazione a 230 V AC. Dotato di collegamento a 2 fili e ricevitore integrato, consente una gestione semplice e precisa della temperatura ambiente. Il dispositivo supporta il comando on/off e include un sensore esterno per un monitoraggio accurato. La tecnologia avanzata permette di ottimizzare il comfort domestico garantendo risparmio energetico e facilità d’uso. Ideale per impianti di riscaldamento moderni, combina funzionalità smart con un design compatto e intuitivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato Smart Swipe Matix Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

larghezza

47 mm

Tipologia

On/off

altezza

48,5 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

7 ... 33 °C

Produttore

Termostato smart Swipe Matix modulare 230V CA con comandi touch