Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BSTHSW.K
Cod. Produttore
4BSTHSW.K
Cod. EAN
8057803380046

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: modulare
  • Comando: tasto
  • Alimentazione: 230 V CA
  • Compatibile: Google Assistant
  • Compatibile: Amazon Alexa
  • Serie: Living Now
Cronotermostato smart con tecnologia swipe per un controllo intuitivo e preciso della temperatura ambiente. Progettato per sistemi di riscaldamento a 230 V AC con collegamento a 2 fili, integra un ricevitore interno per una gestione semplificata. Dispone di funzione on/off e supporta sensore esterno per un monitoraggio accurato. Il design moderno e il display chiaro rendono il dispositivo ideale per ambienti domestici, garantendo comfort e risparmio energetico grazie a comandi avanzati e personalizzabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato Smart Swipe Living Now Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

44,8 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

7 ... 33 °C

Produttore

Termostato Smart Swipe modulare 230V compatibile Alexa Google