›

Termostato parete radiofrequenza batteria KLIMA LCD regolazione temperatura ambiente semplice uso pubblico

Cod. Rexel VEVE768800
Cod. Produttore VE768800
Cod. EAN 8007951129424

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Regolazione temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipo regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Blocco tastiera: con password
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 84x84x28 mm
  • Serie: Klima LCD RF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da parete a radiofrequenza e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

28 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato parete radiofrequenza batteria KLIMA LCD regolazione temperatura ambiente semplice uso pubblico