Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0078
Cod. Produttore
KNXI0078
Cod. EAN
4011395208793

Informazioni di prodotto

Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 24 V KNX (TP)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Control element with room temperature controller function and CO2/moisture/air pressure sensor. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. With integrated temperature sensor. With display of set-value temperature. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Sensore CO2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

5

ingresso analogico

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Room temperature controller with CO2 moisture sensor

Produttore

ABB

Termostato KNX con sensore CO2, umidità, pressione aria, ingresso universale, controllo riscaldamento e ventilazione