Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7T8100002402
Cod. Produttore
7T8100002402
Cod. EAN
8012823435749

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo di montaggio: a vite
  • Contatto: interruttore chiuso
  • Applicazione: ventilazione
  • Funzione: termostato igrostato
  • Affidabilità: elevata
  • Costruzione: robusta
  • Serie: FD7T8100002402

Documentazione tecnica

Termostato industriale per ventilazione con capacità di commutazione fino a 10A e tensione nominale di 250V. Dotato di fissaggio a vite per un montaggio sicuro e stabile, questo dispositivo offre un contatto chiuso ad interruttore (NC) per il controllo affidabile della temperatura. Il termostato è progettato per applicazioni di regolazione termica, garantendo un funzionamento preciso senza visualizzazione digitale, ideale per ambienti industriali che richiedono un controllo semplice ed efficace della temperatura. Descrizione del produttore: Il termostato per ventilazione FD7T8100002402 si distingue per la sua robustezza e funzionalità. Progettato per un montaggio a vite, questo termostato igrostato offre un contatto chiuso ad interruttore, garantendo un controllo preciso della temperatura. Con una capacità di 10A, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. La sua costruzione solida e la semplicità d'uso lo rendono un componente essenziale per sistemi di ventilazione efficienti e sicuri.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

Termostato/igrostato

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

corrente nominale In

10 A

Campo di regolazione della temperatura

-20 ... 60 °C

Produttore

TERMOSTATO IND. VENTILAZIONE 10A -2