Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1TT182302000
Cod. Produttore
1TT182302000
Cod. EAN
8012823464930

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO DA INCASSO 110/230V GRIGRIO ANTR

Documentazione tecnica

Termostato da incasso con alimentazione 110/230 V AC, progettato per il controllo on/off di impianti di riscaldamento. Dotato di collegamento a 2 fili e sensore esterno integrato, garantisce una gestione precisa della temperatura ambiente. Il design discreto e la finitura grigia lo rendono adatto a qualsiasi contesto abitativo o lavorativo, offrendo funzionalità avanzate senza rinunciare all’estetica. Adatto per impianti di riscaldamento, assicura un controllo affidabile e semplice grazie alle caratteristiche di comando dedicate. Descrizione del produttore: N°contatti: 1 Configurazione contatti: scambio Montaggio: incassato colore: bianco Tipologia: on/off numero RAL: 0 9010 collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) intervallo di misura: da 0 a 38 °C. comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: sensore di resistenza numero moduli da frutto: 0 2/3 classe del termostato: III Supporto disponibile IFTTT: no tipo di protezione (NEMA): altri Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 230 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: sì differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato digitale da parete Materiale contatti: AgNi Optional: Mascherine per scatole Accessori: Mascherine per scatole Tipo di imballaggio/confezione: Scatola

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

51,4 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

32,9 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 38 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,9 K

Produttore

Termostato incasso digitale 110-230V sensore esterno grigio